曜日別特売

スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM8
首下長(mm)40
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(10個)注文コード76142635品番SRSAS-M8-40
参考基準価格(税別)¥8,370販売価格(税込)¥9,206
販売価格(税別)
¥8,369
質量(g)
16
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
4.4
寸法t(mm)
2.5
材質(本体)
SUS304相当
寸法D1(mm)
14
頭部形状
スリーロブ穴付きボタン
首下長(mm)
40
穴の形状
スリーロブ穴
ねじの呼び
M8
入数
10個
適合ビット(mm)
SRSAB-8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする