内槽寸法(mm)W600×D530×H500
付属品ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
トラスコ品番466-3438
質量(kg)約56
使用温度範囲(℃)室温+5〜280
電源(V)AC100
方式自然対流
定格電流(A)14
内容積(L)153
ヒーター(W)鉄-クロムワイヤ/1.36k
センサーPt100
安全装置自己診断機能(温度センサ異常)、液圧式独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×822
機能定値運転、オートストップ
棚板耐荷重(kg)15/枚
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
温度調節精度±1℃(at280℃)
排気口内径33mm×2個(上面)
内装ステンレス鋼板
外装耐薬品性焼付塗装
最高温度到達時間約120分
タイマー1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分
温度分布精度±10℃(at280℃)
温度設定方式デジタル
温度表示方式デジタル
棚受段数12段
棚受ピッチ(mm)35