ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※下段/過熱防止装置TS200B(別売)
ヤマト科学
ヤマト科学の 科学研究・開発用品
ヤマト科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
ヤマト科学の 加熱/冷却機器
オイルバス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76147057
品番
BO500
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
ステンレス製オイルバスです。
接触によるやけど防止に水槽部保護シート付きです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
付属品
やけど保護シート(シリコンゴム製)×2枚
質量(kg)
約1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5〜199
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
8
内容積(L)
約5.2
ヒーター(W)
700(パイプヒーター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×290×130
温度センサー
白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度調節精度
±0.5℃〜
温度調節
時分割/比例制御
有効槽内寸法(mm)
Φ240×130
温度設定方式
デジタル
温度表示方式
ガラス温度計
内槽
ステンレス鋼板
注意
※バス単体での無負荷運転時、最高温度は使用条件により異なります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
オイルバススターラー
アズワン
税込
¥
75,790
¥
68,900
オイルバスFWB-240 保護シート付
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
85,690
¥
77,900
バスケットへ
オイルバス
アズワン
税込
¥
43,670
〜
¥
39,700
〜
恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X
アズワン
税込
¥
172,700
¥
157,000
バスケットへ
Fine デジタル式オイルバス
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
96,690
¥
87,900
バスケットへ
ECオイルバス(デジタル)
アズワン
税込
¥
45,650
¥
41,500
バスケットへ
オイルバス
アズワン
税込
¥
68,640
¥
62,400
バスケットへ
Fineオイルバス
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
74,690
〜
¥
67,900
〜
ECオイルバス(アナログ)
アズワン
税込
¥
32,890
¥
29,900
(1)
Fine オイルバス
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
96,525
〜
¥
87,750
〜
恒温油槽
トーマス科学
税込
¥
207,900
¥
189,000
バスケットへ
オイルバス
ヤマト科学
税込
¥
51,590
¥
46,900
バスケットへ
ガラス槽オイルバス
三商
税込
¥
96,690
〜
¥
87,900
〜
ECオイルバススターラー
アズワン
税込
¥
59,290
〜
¥
53,900
〜
ECオイルバス(デジタル 角型)
アズワン
税込
¥
48,070
¥
43,700
バスケットへ
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)
アズワン
税込
¥
68,090
〜
¥
61,900
〜
マグミキサ
ヤマト科学
税込
¥
104,390
¥
94,900
バスケットへ
シリコーンオイル
信越化学工業
税込
¥
4,279
〜
¥
3,890
〜
シリコーンオイルKF96
信越化学工業
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
(122)
恒温油槽(高温タイプ)
トーマス科学
税込
¥
295,900
¥
269,000
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
加熱・冷却・クーラーボックス
加熱/冷却機器
恒温水槽/恒温装置
オイルバス ヤマト科学
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品