パンチ スクーバ(35枚)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76148082 品番 DP-35T/R
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」

穿孔能力(枚)35 レッド 質量(g)423 穴径(Φmm)6 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63) 穴間隔(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148082
2025-04-29
用途:
自治振興区の広報誌等の書類整理
農・林・水産業

軽く穴あけ作業ができて使いやすいです。
買って良かった製品でした。

対象商品:
76148091
2023-01-27
用途:
書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

厚い書類の穴あけに使用。大体問題なく使用できるが、本みたいな厚いタイプも有ったので、更に上位のを買っても良かった。でも殆どは満足してます

対象商品:
76148082
2021-10-14
用途:
資料のファイリングの時に使用。
株式会社中野鉄工所 様 (製造業)

押す部分が少し長いタイプなのと刃の切れ味が抜群に良いので快適に作業出来ています。

対象商品:
76148091
2021-08-16
用途:
書類の整理
南電機株式会社 様

軽くて、今までの中で一番使いやすいです。
枚数は少し少ないかと思いますが、とにかく軽くあけれます。

対象商品:
76148091
2021-10-07
用途:
書類のファイリング
新潟アイ・ジー・エス株式会社 様 (製造業)

慣れるまで違和感があるが、慣れれば使用勝手が良いと感じた。

対象商品:
76148091
2021-03-30
用途:
資料の綴じ込みの際の穴あけに使用
農・林・水産業

従来使っていた他メーカーのパンチ機がばねが戻らなくなって、買い換えました。このパンチ機は軽くきれいに穴が空き満足しています。ただ用紙合わせのゲージがプラスチック製で何となく折れないかなと心配です。

対象商品:
76148082
2020-11-13
用途:
事務作業

安定感があり、ロックを掛けるとプッシュする部分が低くなるので嵩張りません。ワンプッシュでロックが外れるのも便利です。赤色を購入しましたが高級感があってとても良いです。一つ難を言うと上部の被さっている面積が広いので、座って机の上で使用する時に紙の見える部分が少ない事。ガイドを使わずにセンターを合わせようとすると見辛いときがあります。

対象商品:
76148091
2020-11-02
用途:
事務作業
鈴運メンテック株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトに畳めて、使い勝手がとてもよいです。希望としては、ひと回り小さいと女性でも扱いやすいかと・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする