水本機械製作所
ステンレス ワイヤーUボルト(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613995
A-1588
113-3046
215
M4
1
40
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623725
A-1489
113-4568
215
M5
2
40
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636675
A-1492
111-2393
495
M6
3
50
¥
3,120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください