ホッチキス HP-10

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76149114 品番HP-10
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498


100pcs充填

適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1M グレー 質量(g)182 最大綴じ奥行(mm)52 針装てん数(本)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70 針装てん方法マガジンスライド方式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76149114
2023-02-05
用途:
薄いゴム板の接続
株式会社日高フレッシュ 様

スイングドアのゴムの劣化部分の補修に際して、継ぎ接ぎ後にステンレスのホッチキスで接続後、黒マジックで塗装すると、補修したことが分からず便利であった。

1人が参考にしています
対象商品:
76149114
2021-10-23
用途:
レザークラフト

革を縫うのに仮止めで使用してますが、普通のホチキスと比べて針の落ちる場所がしっかり見えて、普通のサイズの針が使えて、尚且つ厚い革でも比較的軽い力で針が打てるので満足です。もう少し針が沢山入るとなお良い思います?

2人が参考にしています
対象商品:
76149114
2019-04-08
用途:
クリーニングのタグ付けに仕様。
まち子バレエ 様 (サービス業)

何回か使っているうちに針を重ね撃ちしてしまうと付ける時に固くなりました。

そうなってしまったら、握力がいるようになりました。

買い時と思い新たに用意しました。

2人が参考にしています
対象商品:
76149114
2015-11-28
用途:
製品の梱包作業
有限会社シンワプロダクト 様 (製造業)

梱包作業において、ホッチキス止めが多く一般的なホッチキスで作業をしていましたが、「指が痛くなる」と、作業者から打ち上げがあり困っていました。
購入商品に変えたところ「楽に使えて作業性も良くなった」喜ばれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする