曜日別特売
#22(21.5-22.0cm)(817654) OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76149136

#22(21.5-22.0cm)(817654) OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76149136
#22(21.5-22.0cm)(817654) OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76149136
#22(21.5-22.0cm)(817654) OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76149136
#22(21.5-22.0cm)(817654) OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76149136

OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)22(21.5-22.0)
内容量1個注文コード76149136品番#22(21.5-22.0cm)(817654)
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

サイズ(cm)
22(21.5-22.0)
股下(cm)
77
総丈(cm)
120
適合サイズ(cm)
【股下】64
チェスト(cm)
94
材質
ナイロン70D/ PVC
自重(kg)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする