MC-140/Y 多機能スケール ナカトジール MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149175

多機能スケール ナカトジール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76149175 品番MC-140/Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小冊子や新聞の中とじができます。
スケールで直線、波線が描けます。
簡易コンパスで1cm単位で円も描けます
分度器で角度測定もOK。
虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。

適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
冊子の作成
小山坂農園 様

冊子を綴じるのに、自宅で綴じれて、きれいに冊子ができます。
皆から感心されます。

対象商品:
76149166
2020-03-01
用途:
英語教室の教材作成
農・林・水産業

小中学生向けの英語サークルで教材を綴じるのに買いました。先が回転するホッチキスも持っていますが、どちらが使いやすいか比べてみました。こちらは普通のホッチキス(10号針)で使うことが前提の商品かと思います。結論はどちらも一長一短ありますが、十分使えます。

対象商品:
76149166
2019-02-15
用途:
手帳を作るとき
医療・福祉・介護関連業

探していたものがこんなに安く買えてうれしい。
自分好みの手帳をつくるのに活躍しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする