曜日別特売
#45cm(432113) AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会 76149285

#45cm(432113) AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会 76149285
#45cm(432113) AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会 76149285

AFE270 チタン磯玉網セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
深さ(cm)【網】55
内容量1個注文コード76149285品番#45cm(432113)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

サビに強いチタン製フレーム

規格
45cm
自重(g)
【フレーム】240
深さ(cm)
【網】55
材質(フレーム)
チタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする