曜日別特売
#60cm(432137) AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会 76149626

#60cm(432137) AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会 76149626
#60cm(432137) AFE270 チタン磯玉網セット 浜田商会 76149626

AFE270 チタン磯玉網セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
深さ(cm)【網】70
内容量1個注文コード76149626品番#60cm(432137)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

サビに強いチタン製フレーム

規格
60cm
自重(g)
【フレーム】290
深さ(cm)
【網】70
材質(フレーム)
チタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする