曜日別特売
#50cm(432038) AFE170 ジュラルミン磯玉網セット 浜田商会 76149635

#50cm(432038) AFE170 ジュラルミン磯玉網セット 浜田商会 76149635
#50cm(432038) AFE170 ジュラルミン磯玉網セット 浜田商会 76149635

AFE170 ジュラルミン磯玉網セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
深さ(cm)【網】60
内容量1個注文コード76149635品番#50cm(432038)
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

軽量・高強度ジュラルミン製フレーム

規格
50cm
自重(g)
【フレーム】165
深さ(cm)
【網】60
材質(フレーム)
ジュラルミン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする