浜田商会
AFE170 ジュラルミン磯玉網セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
深さ(cm)
【網】70
【網】55
【網】60
【網】70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76150728
品番
#60cm(432045)
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量・高強度ジュラルミン製フレーム
規格
60cm
自重(g)
【フレーム】170
深さ(cm)
【網】70
材質(フレーム)
ジュラルミン