浜田商会
AFE270 チタン磯玉網セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
深さ(cm)
【網】60
【網】55
【網】60
【網】70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76152216
品番
#50cm(432120)
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サビに強いチタン製フレーム
規格
50cm
自重(g)
【フレーム】250
深さ(cm)
【網】60
材質(フレーム)
チタン