曜日別特売
#27cm(816879) BSC-899 ビーチシューズ アイボリー X-sell(エクセル) 76152408

#27cm(816879) BSC-899 ビーチシューズ アイボリー X-sell(エクセル) 76152408
#27cm(816879) BSC-899 ビーチシューズ アイボリー X-sell(エクセル) 76152408
#27cm(816879) BSC-899 ビーチシューズ アイボリー X-sell(エクセル) 76152408

BSC-899 ビーチシューズ アイボリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1個注文コード76152408品番#27cm(816879)
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

移動時に便利な、携帯性に優れたコンパクト仕様のビーチシューズ。
軽量で扱いやすく、釣行や磯遊び、キャンプなど、さまざまなアウトドアシーンで活躍します。
ソールには凹凸のあるラバー素材を採用し、濡れた岩場や砂浜でも優れたグリップ力を発揮。滑りにくく、安定した歩行をサポートします。
生地には通気性と速乾性に優れた素材を使用しており、水に濡れても乾きが早く、快適な履き心地をキープ。
さらに、履き口に伸縮性のある素材を採用しているため、素足でも足首を痛めにくく、しっかりとフィットしながら脱げにくい構造となっています。

サイズ(cm)
27
素材
(アッパー)EVA ナイロン (ソール)TPR
自重(g)
450(26cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする