- トンボ 銀イオン 抗菌クッキングまな板 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 76152544

トンボ 銀イオン 抗菌クッキングまな板

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)420×230×10
内容量1個注文コード76152544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!
抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。
大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。
食洗機不可。

材質ポリエチレン(PE)食器洗浄機×仕様塩素漂白OKホワイトサイズLL質量(g)908規格SIAAマーク取得商品寸法(縦×横×厚さ)(mm)420×230×10TKG品番7-0355-0302TKG品番(2017)6-0343-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76152535
2024-05-08
用途: 調理材料を切る時
その他業種

使用しているまな板より薄手で軽いので良かったです。

対象商品 : 76152553
2023-12-23
用途: 台所で調理の時

自宅の流しのサイズに合うものを探していました。とても重宝しています。

対象商品 : 76152535
2022-04-30
用途: 料理
サービス業

毎日使うものなので、使い勝手が一番重要です、私には適用してます。

対象商品 : 76152553
2021-10-08
用途: 魚をおろすとき
運輸・通信業

大きさも手ごろで重くもなく大変使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 76152526
2021-04-14
用途: 簡単なスライス
飲食業

すぐに取り出しができる小ぶりなサイズで、使い回しが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 76152535
2020-05-01
用途: 調理時
その他業種

100均のまな板とは違い、剃ったりグニャグニャせず、安定して作業が出来る。
抗菌なので、これからの暑さによる菌増殖にも対処できるのではとの期待大。

対象商品 : 76152553
2020-07-10
用途: 調理時
電気・ガス・熱供給・水道業

大き目のまな板が欲しかったので。毎日使ってますが丁度良くて気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 76152517
2020-01-07
用途: 調理
不動産業

一人分の野菜や果物を切るのに充分な大きさです。重過ぎないのもいい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする