#Lサイズ(25.5-26.0cm)(818422) PFP-9 鮎タビ羊毛フェルト 中丸 X-sell(エクセル) 76153379

#Lサイズ(25.5-26.0cm)(818422) PFP-9 鮎タビ羊毛フェルト 中丸 X-sell(エクセル) 76153379
#Lサイズ(25.5-26.0cm)(818422) PFP-9 鮎タビ羊毛フェルト 中丸 X-sell(エクセル) 76153379

PFP-9 鮎タビ羊毛フェルト 中丸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL(25.5-26.0cm)
内容量1個注文コード76153379品番#Lサイズ(25.5-26.0cm)(818422)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

足先の自由度が高い、歩きやすく履きやすい中丸タイプの鮎タビ
15mm厚のフェルトソールと、6mm厚のクロロプレン素材を採用。
厚みを持たせることで衝撃吸収性を高め、長時間の釣行でも体への負担を軽減します。
ソールには高品質な羊毛フェルトを使用し、丸石や苔の付いた滑りやすい岩場でも優れたグリップ力を発揮。
中割れタイプの構造で足の可動性を確保し、自然なフィット感を実現します。
足首をしっかりと固定できるマジックテープベルトを装備し、釣行中のズレを防止。
つま先部分は補強構造となっており、岩場などでの不意な接触から足をしっかりガードする機能性と安全性を兼ね備えた設計です。

サイズ
L(25.5-26.0cm)
材質
クロロプレーン 羊毛フェルト
自重(g)
1150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする