曜日別特売
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061

#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234) OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト X-sell(エクセル) 76154061

OH-103CF チェストハイカモウェーダー70 フェルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM(25.0-25.5cm)
内容量1個注文コード76154061品番#Mサイズ(25.0-25.5cm)(817234)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー
胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 。通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。 自然と調和するカモフラ柄を使用。

サイズ
M(25.0-25.5cm)
股下(cm)
72-79
材質
ナイロン70D / PVC
自重(kg)
2.3(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする