曜日別特売
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088

#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203) OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル) 76154088

OH-103F チェストハイウェーダー70D フェルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L(28.0-29.0cm)
内容量1個注文コード76154088品番#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817203)
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー
胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地。 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のカットオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

サイズ
4L(28.0-29.0cm)
股下(cm)
82-88
材質
ナイロン70D / PVC
自重(kg)
2.3(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする