#LLサイズ(26.0-27.0cm)(818385) PFP-8 鮎タビ羊毛フェルト 中割 X-sell(エクセル) 76154560

#LLサイズ(26.0-27.0cm)(818385) PFP-8 鮎タビ羊毛フェルト 中割 X-sell(エクセル) 76154560
#LLサイズ(26.0-27.0cm)(818385) PFP-8 鮎タビ羊毛フェルト 中割 X-sell(エクセル) 76154560

PFP-8 鮎タビ羊毛フェルト 中割

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL(26.0-27.0cm)
内容量1個注文コード76154560品番#LLサイズ(26.0-27.0cm)(818385)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ふんばりの利きやすい中割タイプの鮎タビ
15mm厚のフェルトソールと、6mm厚のクロロプレン素材を採用。
厚みを増すことで足への衝撃を緩和し、長時間の釣行でも快適な履き心地を実現しました。
ソールには高品質な羊毛フェルトを使用し、丸石や苔の多い滑りやすいフィールドでも高いグリップ力を発揮。
先割タイプの設計で動きやすく、フィット感を調整できるマジックテープベルト付きです。
つま先部分は補強構造となっており、岩場などでの不意な接触から足をしっかりガードする機能性と安全性を兼ね備えた設計です。

サイズ
LL(26.0-27.0cm)
材質
クロロプレーン 羊毛フェルト
自重(g)
1150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする