曜日別特売
BS-JAC2003-S10 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154576

BS-JAC2003-S10 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154576
BS-JAC2003-S10 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154576
BS-JAC2003-S10 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154576
BS-JAC2003-S10 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154576
BS-JAC2003-S10 PD・QC3.0対応USB充電アダプター bitstrong 76154576

PD・QC3.0対応USB充電アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード76154576品番BS-JAC2003-S10
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。

ポート数2タイプType-A/Type-C寸法(mm)52×50.55×28.77電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする