PD・QC3.0対応USB充電アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 76154594 品番 BS-JAC2003-S50
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。

ポート数2 タイプType-A/Type-C 寸法(mm)52×50.55×28.77 電源(V)100〜240(50/60Hz)0.5A 出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする