bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの モバイルバッテリー/充電器
bitstrongの AC充電器
Type-A・2ポートUSB充電アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
76154628
品番
BS-JAC1906-S10
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
色
白
ポート数
2
タイプ
Type-A/Type-A
寸法(mm)
46×46×28
電源(V)
100〜240(50/60Hz)0.3A
出力
DC 5.0V/2.4A
保護
過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡