bitstrong
bitstrongの スマホ/タブレット関連アクセサリ
bitstrongの モバイルバッテリー/充電器
bitstrongの AC充電器
USB充電アダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
76154664
品番
BS-JAC2012-S5
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色
白
ポート数
1
タイプ
Type-A
寸法(mm)
40×46×32
電源(V)
100〜240(50/60Hz)0.3A
出力
DC 5.0V/2A
保護
過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡