USB充電アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 76154725 品番 BS-JAC1907-S10
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。

ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)26×26×28 電源(V)100〜240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/1A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76154707
2026-02-12
用途:
測定計器の給電
製造業

比較的コンパクトで使用しやすい。これまでは充電アダプターを他の機器と併用(使用していないときは他の機器の充電に使用)していたため、切替がなくなり楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする