曜日別特売
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879

CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879
CS004GZ 40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 76156879

40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード76156879品番CS004GZ
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

充電式チップソーカッタCS004G
・重負荷作業もスピーディ
切断スピード約20%アップ※
最大切込み深さ57.5mm※炭素鋼鋼管、メーカー18V機比
・切断スピード 約20%アップ※ 炭素鋼鋼管(Φ34×厚さ3.2mm) 切断時。メーカー18V従来機比。
・「バイススタンド」(別販売品)使用で精度よく安定切断
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・定回転制御で高効率作業を実現
・最大切込み深さ57.5mm
・ダストボックス簡単着脱
・簡単ゴミ捨て
・LEDライト2灯付
・耐久性約2倍※150mmDCホワイトメタルチップソー標準付属
・「超厚物鉄工用チップソー」(別売品)で鉄板22mm厚を切断可能
平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。
超厚物金工用(別販売品) 部品番号:A-00594
・キックバックによる反動低減
キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※
・防滴・防じん「アプト」※
・ソフトスタート
・ブレーキ
・自己集じん
・ソフトグリップ
・再起動防止

付属品DCホワイトメタル(金工用)チップソー、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)2.9電源(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:267×180×256刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)57.5
注意
※写真で使用しているバッテリ・バイススタンド・超厚物鉄工用チップソー・その他アクセサリは別販売品です。
※本体のみです。ご使用にはバッテリ充電器が必要です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする