アジャスト自在サポート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76158442 品番#633
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。

材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33〜42、アジャスト範囲/50〜70
注意
※カールプラグは別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76158442
2023-12-03
用途:
カウンター足部材
i-Living 合同会社 様 (建設業・工事業)

カウンターの足部分が土間で、水洗いに対応出来る部材を探していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする