CAPTAIN STAG
NEW HDボトル1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
アイスブルー
イエローベージュ
オリーブグレー
オリーブドラブ
シルバー
ブラック
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76158997
品番
UE-3665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取り扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。
色
シルバー
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
1000
質量(g)
490
外径×高さH(Φmm×mm)
84×310
保温効力(℃)
69以上(12時間)、78以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)