UE-3667 NEW HDボトル1000 CAPTAIN STAG 76159015

NEW HDボトル1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1本注文コード76159015品番UE-3667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

真空二重構造で保温、保冷で使用可能。
氷が入る広口タイプ。
取り扱いの簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。

色
ホワイト
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
1000
質量(g)
490
外径×高さH(Φmm×mm)
84×310
保温効力(℃)
69以上(12時間)、78以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする