曜日別特売
NLB03V 充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機 76159609

 

NLB03V 充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機 76159609
NLB03V 充電式LEDライト USB Type-C充電ポート 日機 76159609

充電式LEDライト USB Type-C充電ポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全光束(Lm)360
内容量1台注文コード76159609品番NLB03V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。
本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

用途
屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯
寸法(mm)
205×36.5×26
消費電力(W)
3.5
全光束(Lm)
360
照度(Lx)
400
電源(V)
DC5
使用温度(℃)
-10~40 (ただし氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【充電】USB Type-C
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
使用温度25℃ 60,000
エコロジー商品
省エネ
関連資料:図面(0.02MB)取扱説明書:(3.69MB)
注意
※充電用アダプターおよびUSB Type-Cケーブルは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする