S-2DOR コンテナ台車 サカエ 76163141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76163141 品番S-2DOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。三方コボレ止め構造のため、台車へのコンテナ搭載が容易(搭載後コンテナが脱落しない様ストッパー金具で固定)

均等耐荷重(kg)200 有効寸法(幅)(mm)400 有効寸法(奥行)(mm)500 キャスター65Φゴム車(オール自在) 色(本体)オレンジ 質量(kg)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする