FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370

FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370
FJ430DZM 充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能) マキタ 76167370

充電式ファンジャケットFJ430D(草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能)

(1件のレビュー)
内容量
1着
胸囲(cm)
116
注文コード
76167370
品番
FJ430DZM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充電式ファンジャケットFJ430D
風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減
「保冷剤ポケット付」2026年モデル
草刈機・刈払機対応、ベスト切替可能※メーカー従来モデル比
◆草刈機・刈払機対応
草刈機の肩掛けベルト取り出し口付。生地は紫外線・赤外線反射加工のポリエステル素材を採用。
◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地
・風量約40%アップ※
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
・風通しに優れた通気口メッシュ
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
・襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
・肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・ファスナ式ベスト切替
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付

サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
セット内容
服のみ
裾廻り(cm)
110
素材
ポリエステル
注意
※服のみです。
※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76167397
2026-06-16
用途: 草刈り
その他業種

ファンの取り付けはややこしいですが、確実にファンを回せば首元がかなり涼しいです。
草刈りベルト穴もありスムーズに機械を付け外しできるので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする