曜日別特売
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607

FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607
FV420DZM 充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト) マキタ 76167607

充電式ファンベストFV420D(フルハーネス墜落制止器具対応ベスト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード76167607品番FV420DZM
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

充電式ファンベストFV420D
風量約40%UP※& 肩周りの膨らみ低減「保冷剤ポケット付」2026年モデル
◆フルハーネス墜落制止用器具対応ベスト
生地は紫外線、赤外線反射加工のポリエステルを採用。
◆さらなる快適性を実現する涼しさと着心地
・風量約40%アップ※
通気口メッシュ& 襟周りの寸法拡大により、首元や脇への風通しを良くし涼しさが向上。
真夏の現場作業に涼風を届けます。
・風通しに優れた通気口メッシュ
従来モデルから通気口メッシュの配置を見直しつつ、面積を拡大することで首元と脇への風通しが向上。
・襟周りの寸法拡大
外に広がるような形状で風の抜け感がアップし、冷却効率が向上。
・肩周りの膨らみ低減
二層内圧式構造の面積縮小 & 通気口メッシュ面積を拡大することで風を抜けやすくし、膨らみを低減。
狭所作業時における引っかかり等を抑制します。
・エアーサーキュレーション
風を全身へ届けるマキタ独自の「内圧式インナー」。
風がジャケット・ベストの表地と裏地の間を吹き抜け、様々な姿勢をとっても風が行き渡る。
・保冷剤収納ポケット付(保冷剤は別販売品)
保冷剤の高い保冷力とファンの風で冷却効率がさらに向上。
・フックホルダ
・ランヤード取出し口
首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。
・ポケット内で操作可能
内からケーブルを通せる構造を採用。ポケット内でスイッチ操作可能。
・裾ドローコード付
・ペンポケット付
・肩パッド付

セット内容服のみサイズM胸囲(cm)113肩幅(cm)42着丈(cm)64裾廻り(cm)107素材紫外線・赤外線反射加工ポリエステル
注意
※服のみです。
※ご使用にはファンユニット、バッテリが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする