曜日別特売

カンファスイ スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(500mL)
注文コード
76167686
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

除菌・消臭水スプレー。気になる場所をピンポイントで除菌ができるスプレータイプです。空間にスプレーすることで空気の除菌消臭ができます。有機物量が多いところではまんべんなくスプレーしてください。

用途
除菌・消臭をしたい場所にスプレーしてください。
成分
次亜塩素酸ナトリウム、塩酸
pH
6.0~6.5
濃度(ppm)
100
注意
※飲料水ではありません。食品(食材)の除菌には使用できません。有効性は徐々に低下します。ご購入後は製造日より未開封6ヶ月/開封後3ヶ月を目安に使い切って下さい。直射日光を避け、なるべく通気性の良い場所で保管して下さい。お子様、ご高齢者の手の届かない場所に保管して下さい。万が一、目に入った時は大量の水で洗い流して下さい。異常のある場合は医師の診断を受けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする