曜日別特売

カンファスイ 詰替えパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1パック(1L)
注文コード
76167720
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

除菌・消臭水詰替えパック。500mlスプレー、ポンプ2本分の容量です。パック口径16Φ

用途
容器への詰替え用です。
成分
次亜塩素酸ナトリウム、塩酸
pH
6.0~6.5
濃度(ppm)
100
注意
※詰替える際にこぼさないようにご注意ください。詰替える容器は綺麗に洗浄してからご使用ください。飲料水ではありません。食品(食材)の除菌には使用できません。有効性は徐々に低下します。ご購入後は製造日より未開封6ヶ月/開封後3ヶ月を目安に使い切って下さい。直射日光を避け、なるべく通気性の良い場所で保管して下さい。お子様、ご高齢者の手の届かない場所に保管して下さい。万が一、目に入った時は大量の水で洗い流して下さい。異常のある場合は医師の診断を受けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする