曜日別特売
AL40-N04B-38RZ-D AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 76167896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータAL40-N04B-38RZ-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76167896
品番
AL40-N04B-38RZ-D
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
仕様
【油排出口】ドレンコック付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
レベルゲージ付金属ケース
注意
※新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする