曜日別特売
- オイルスクリーン SALUS 76169646

オイルスクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
418×240×6
注文コード
76169646
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

揚げ物をもっと気軽に

寸法(mm)
418×240×6
サイズ(cm)
24
材質
18-8ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする