曜日別特売
#Sサイズ(24.0-24.5cm)(815339) OH-007F クロロプレーンヒップウェダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172559

#Sサイズ(24.0-24.5cm)(815339) OH-007F クロロプレーンヒップウェダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172559
#Sサイズ(24.0-24.5cm)(815339) OH-007F クロロプレーンヒップウェダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172559
#Sサイズ(24.0-24.5cm)(815339) OH-007F クロロプレーンヒップウェダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172559
#Sサイズ(24.0-24.5cm)(815339) OH-007F クロロプレーンヒップウェダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172559

OH-007F クロロプレーンヒップウェダー フェルト 中丸 4mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS(24.0-24.5cm)
内容量1個注文コード76172559品番#Sサイズ(24.0-24.5cm)(815339)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

保温性と運動性を両立した4mm厚クロロプレーン素材のウェーダー
冷たい水温下でも高い断熱性を発揮し、冬場や早春の釣行を快適にサポートし、深場までエントリーしないシーンで真価を発揮します。シーバス、トラウト、磯、サーフ、渓流など様々なフィールドで活躍します。耐久性に優れたPVCブーツを採用し、かかとには突起付きキックオフシステムを備えており、脱ぎ履きが簡単です。

サイズ
S(24.0-24.5cm)
股下(cm)
68-73
材質
クロロプレーン PVC
自重(kg)
2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする