曜日別特売
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019) OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172629

#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019) OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172629
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019) OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172629
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019) OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172629
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019) OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172629
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019) OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172629

OH-106R クロロプレーンウェーダー ラジアル 中丸 4mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L(28.0-29.0cm)
内容量1個注文コード76172629品番#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(818019)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー
保温性・運動性を両立した4mm厚のクロロプレーン生地。 冬場や早春など寒さの厳しい季節でも暖かく釣りを楽しめます。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 優れたグリップ力を備え、足場の悪い場所や滑りやすい地面でも安全に使用できます。 また、メンテナンスが簡単で、お手入れも楽に行えます。 釣りだけでなく、漁業、畑仕事、作業現場など、さまざまなシーンで幅広く活躍します。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

サイズ
4L(28.0-29.0cm)
股下(cm)
84-90
材質
クロロプレーン PVC
自重(kg)
3(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする