曜日別特売
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890) OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172638

#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890) OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172638
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890) OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172638
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890) OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172638
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890) OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172638
#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890) OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚 X-sell(エクセル) 76172638

OH-106F クロロプレーンウェーダー フェルト 中丸 4mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L(28.0-29.0cm)
内容量1個注文コード76172638品番#4Lサイズ(28.0-29.0cm)(817890)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

保温性・運動性を両立した4mm厚のクロロプレーン生地。
冬場や早春など寒さの厳しい季節でも暖かく釣りを楽しめます。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、オールマイティーに対応。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。

サイズ
4L(28.0-29.0cm)
股下(cm)
84-90
材質
クロロプレーン PVC
自重(kg)
3.1(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする