14927 カラーのびのび手袋(すべり止め付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184581

カラーのびのび手袋(すべり止め付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組
蛍光ピンク
内容量1組注文コード76184581品番14927
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥190
販売価格(税別)
173

低・中学年向けすべり止め付手袋
すべり止めで物がしっかり持てるよくのびる 低・中学年用
材質:アクリル、ポリウレタン、ゴム。サイズ:約155×130mm。セット内容:2個組

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
蛍光ピンク
セット内容
2個組
寸法(mm)
約155×130
材質
アクリル、ポリウレタン、ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする