ダイトウテクノグリーン
ダイトウテクノグリーンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ダイトウテクノグリーンの 土壌検査
長谷川式土壌貫入計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76199419
品番
H-100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
土を掘らず、深さ1mまで連続的に硬度を測定。組立式でコンパクトに持ち運べます。
質量(kg)
6.8
材質
ステンレス鋼、スチール
組立寸法(mm)
120×120×1760
収納時寸法(cm)
15×15×103
用途
土壌硬度
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません