長谷川式大型検土杖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76199428 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。

質量(kg)5.4 材質ステンレス鋼、スチール 長さ(mm)1670 寸法(Φ×mm)17×350(採土部) 収納時寸法(cm)5×17×70 用途土壌調査 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする