Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76199489
品番
KCM-2DUMP-NIR
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
質量(g)
127
分解能(μm)
5.7(940nm)
適合素子サイズ
1.1インチ
鏡筒長(mm)
131
絞り
10
マウント
C
先端径(Φmm)
29
被写界深度(mm)
0.2
光学倍率
2
W.D.(mm)
65
用途
シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。
仕様
N/A:0.1
関連資料:
(0.2MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません