BONDHUS
マイナスドライバー(細軸タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
75
60
75
150
100
300
200
全長(mm)
174
159
174
249
199
259
399
309
409
質量(g)
40
38
40
45
49
54
88
68
94
95
121
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76203736
品番
3005
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
全長(mm)
174
質量(g)
40
軸長(mm)
75
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応