BONDHUS
マイナスドライバー(細軸タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全11種類を絞り込む
軸長(mm)
選択してください
60
75
100
150
200
300
全長(mm)
選択してください
159
174
199
249
259
309
399
409
質量(g)
選択してください
38
40
45
49
54
68
88
94
95
121
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203691
3003
159
38
60
26
99
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
76203736
3005
174
40
75
26
99
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
76203745
3006
249
45
150
26
99
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
76203770
3007
199
45
100
26
99
¥
660
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
76203806
3008
199
49
100
26
99
¥
820
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
76203831
3009
249
54
150
26
99
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
76203858
3012
259
88
150
32
109
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
76203885
3010
399
68
300
26
99
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
76203901
3013
309
94
200
32
109
¥
1,030
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
76204016
3014
259
95
150
32
109
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
76204120
3015
409
121
300
32
109
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください