BONDHUS
マイナスドライバー(細軸タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
150
60
75
150
100
300
200
全長(mm)
249
159
174
249
199
259
399
309
409
質量(g)
54
38
40
45
49
54
88
68
94
95
121
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76203831
品番
3009
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
全長(mm)
249
質量(g)
54
軸長(mm)
150
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応