BONDHUS
ポジドライブ・ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸長(mm)
80
60
80
200
100
150
全長(mm)
179
159
179
299
209
309
265
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76203849
品番
3111
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
全長(mm)
179
質量(g)
53
軸長(mm)
80
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応