17301W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203867

17301W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203867
17301W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203867
17301W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203867
17301W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203867
17301W 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS 76203867

木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)17301W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)75
全長(mm)170
内容量1本注文コード76203867品番17301W
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
寸法(mm)
【ボルスター】6
全長(mm)
170
質量(g)
47
軸長(mm)
75
ハンドル長さ(mm)
95
刃先(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする