木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)

木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) - BONDHUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7620386717301W【ボルスター】6170477595
¥1,010
¥939
¥1,033(税込)
4日以内出荷
7620387617302W【ボルスター】6185489095
¥1,010
¥939
¥1,033(税込)
4日以内出荷
7620398017303W【ボルスター】820065100100
¥1,170
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
7620414717304W【ボルスター】10235104125110
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
7620425117305W【ボルスター】12270160150120
¥1,820
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
7620430517306W【ボルスター】13300212175125
¥2,250
¥2,098
¥2,308(税込)
4日以内出荷
7620436617307W【ボルスター】13330229200130
¥3,050
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする