3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885

3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885
3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885
3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885
3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885
3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885
3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885
3010 マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS 76203885

マイナスドライバー(細軸タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)300
全長(mm)399
質量(g)68
内容量1本注文コード76203885品番3010
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
全長(mm)
399
質量(g)
68
軸長(mm)
300
ハンドル径(Φmm)
26
ハンドル長さ(mm)
99
刃先(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする